Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, 15,5W, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, 15,5W, 4000K
LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, 15,5W, 4000K
LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, 15,5W, 4000K
Artikel-Nr.:
     440-PH31670600
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH31670600
EAN/GTIN:
     8719514316706
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, 15,5W, 4000K

  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 240 °
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • Leistungsaufnahme: 15,5 W
  • Kolbenform: T8
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Energieverbrauch: 16 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 1195914
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 36 W
  • Betrieb an KVG/VVG/230V
  • Marke: Philips
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: PH31670600
  • Endkappen nicht rotierend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 17,25*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 17,73*
€ 17,73*
10
€ 5,95*
ab € 14,65*
€ 17,79*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,66*
€ 19,08*
2 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 15,51*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31672000
ab € 13,64*
Ähnlich
Philips
31668300
ab € 13,69*
Ähnlich
Philips
31674400
ab € 16,38*
Ähnlich
Philips
31676800
ab € 15,54*
Ähnlich
Philips
31678200
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.