Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller TRP 24-230VUC 1CO AU ED2 Relaiskoppler 24...230V UC 2663020000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-6590476
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2663020000
EAN/GTIN:
     4050118698053
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Höhe:
89,4 mm
Breite:
6,4 mm
Tiefe:
87,8 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21.6 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21.6 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21.6 V | 253 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 156,01*
€ 187,42*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 157,94*
€ 190,84*
Frei Haus
ab € 195,64*
€ 234,73*
Frei Haus
ab € 203,46*
€ 241,80*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 266,18*
€ 302,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,83*
€ 360,3677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,13*
€ 354,7747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,55*
€ 339,8045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,72*
€ 330,4868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,18*
€ 316,7542
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,48*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,97*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 85,32*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 85,12*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 85,24*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 85,43*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,92*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.