Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler, 24&230 VUC Push-In LED grün, Gleichrichter, 1 W 6A AgNi Au


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1440759
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     TRP24-230VUC1COAUED2
EAN/GTIN:
     4050118698053
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Breite: 6,4 mm, Höhe: 89,4 mm, Tiefe: 87,8 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 21,6...253 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 21,6...253 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 21,6...253 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TRP24-230VUC1COAUED2
Ident Code:
2663020000
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaiskoppler, relaiskoppler weidmüller, relaiskoppler, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 155,49*
€ 186,60*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 158,56*
€ 189,98*
Frei Haus
ab € 195,92*
€ 235,37*
Frei Haus
ab € 203,12*
€ 242,65*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,84*
€ 289,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,60*
€ 222,054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,43*
€ 221,8517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,48*
€ 205,2512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,64*
€ 198,3016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,49*
€ 185,0331
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,549* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 84,91*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 84,84*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 84,89*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 85,64*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 85,01*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,93*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.