Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 24230 V UC 10 %,1W TRP24-230VUC1COAUED2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-62362148
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2663020000
EAN/GTIN:
     4050118698053
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Koppelrelais 24230 V UC 10 %,1W TRP24-230VUC1COAUED2

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21,6..253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21,6..253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21,6..253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 155,49*
€ 186,60*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 158,56*
€ 189,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 195,92*
€ 235,37*
Frei Haus
ab € 203,12*
€ 242,65*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,84*
€ 289,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,37*
€ 280,0903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,13*
€ 277,4247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,21*
€ 253,7199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,28*
€ 249,0432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,92*
€ 233,1448
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 84,91*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 84,84*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 84,89*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 85,64*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 85,01*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,93*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.