Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 50013134 LED Streifen LEDlight flex 16 8P STANDARD 500 2.0 10cm 24VDC 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAR 50013134 LED Streifen LEDlight flex 16 8P STANDARD 500 2.0 10cm 24VDC 4000K
Artikel-Nr.:
     986-6512761
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50013134
EAN/GTIN:
     4021553112190
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen LEDlight flex 16 8p STANDARD 500 2.0, 24 V DC, 4000 K, IP 00, LED-Streifen für einfache Anwendungen, ideal für den Einsatz im Wohnbereich, gute Effizienz: bis zu 117 lm/W bei 4000 K, gute Farbwiedergabe: CRI Ra typ. 90, nur ein Bin je Lichtfarbe nach 3-Step-MacAdam für hervorragende Farbtreue und hohe Reproduzierbarkeit, Stromregelung durch IC für gleichbleibende Helligkeit über die gesamte Lichtlinie, mit Verpolungsschutzdiode, mit TVS-Überspannungsschutzdiode, mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband, Segment-Länge Zuschnitt: à 10 cm, Breite LED-Streifen: 8 mm, W/Zuschnitt: 0,48 W, Lebensdauer: L70 > 60.000 h @ Tc < 80 °C, LED-Streifen mit speziellen Steckverbindern zum werkzeuglosen Anschließen und Verbinden ohne Löten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Länge:
100 mm
Breite:
8 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Schutzart (IP):
IP00
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
true
Mit Anschlussset:
false
Lampenleistung je Meter:
4,8 W
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Mit Endstück:
false
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 4,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,31*
€ 5,18*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.