| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6507892 Herst.-Nr.: 6055434 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gabelsensoren, WFS, WFS3-40N115, Kommunikationsschnittstelle: -, Einstellung: Plus-Minus-Taste, Leitung, Lichtsender: LED, infrarot, Gabelweite/-Tiefe: 3 mm, 42 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): Spalt zwischen Etikett / Größe von Etikett: 2 mm, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart Detail: Leitung, 4-adrig, Schaltfrequenz: 10 kHz, Ansprechzeit: 50 µs |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 160,12* | € 198,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,99* | € 204,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,29* | € 213,30* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 189,57* | € 236,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|