Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-840 ET LED-Einlegeleuchte/ Panel 7630440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux
Trilux
Artikel-Nr.:
     986-6499297
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7630440
EAN/GTIN:
     4018242561353
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
LED-Einbauleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 3000 cd/m2 für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar. Bemessungslichtstrom 2900 lm - 3600 lm, Bemessungsleistung 25,00 W - 33,00 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 116 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 5 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L65(tq 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium. Oberfläche weiß beschichtet (RAL 9016). Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Schutzart raumseitig: IP40, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2.3 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Einbaubreite:
620 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
190 mm
Einbaulänge:
620 mm
Systemleistung:
31 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Effektiver Lichtstrom:
3600 lm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 39,65*
€ 51,98*
4 Tage
348
1
€ 4,95*
ab € 39,74*
€ 52,08*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,00*
€ 52,13*
5 Tage
194
1
€ 6,40*
ab € 40,06*
€ 52,35*
Lager 986
unbekannt
46
€ 6,50*
ab € 57,06*
€ 62,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 46 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 46 Stück
Mindestbestellmenge: 46 Stück ( entspricht € 2.893,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7716400
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.