| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0734509 Herst.-Nr.: 7630440 EAN/GTIN: 4018242561353 |
| |
|
| | |
| LED-Einbauleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Leuchte mit 2-fach Multi-Lumen-Ausstattung. Fur Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen. Ausfuhrung M84, Systemma? 625 x 625 mm. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit tief-breit strahlender Lichtstarkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L65(tq 25 ?C) = 50.000 h. Leuchtenkorper aus Aluminium. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Gewicht: 2.3 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, deckeneinbauleuchte led 4000k, einbauleuchte led, einbauleuchte led 4000 k |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,00* | ab € 35,46* | € 48,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 39,87* | € 53,23* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 40,22* | € 53,52* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 48,72* | € 64,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 57,30* | € 74,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|