Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL ICUR3050 USB 3.0 Aktives Verlängerungskabel schwarz 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICUR3050 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICUR3050 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICUR3050 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICUR3050 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICUR3050 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-6496218
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICUR3050
EAN/GTIN:
     8054529020171
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Erweitert und verstärkt das Signal zu jedem USB-Gerät - unterstützt Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s Der eingebaute Repeater hilft dabei, die Signalqualität, die elektrischen Spezifikationen sowie die Zeitvorgaben von USB 3.0 beizubehalten Erweitert die Verbindung zu externen Gehäusen oder anderen Geräten bis zu 5 m ohne Signalverlust Plug & Play, Windows- und Mac-kompatibel - über Bus gespeist, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist Allgemeine Informationen Bandbreite: 5 Gbit/s Über Bus gespeist Unterstützt alle Betriebssysteme mit USB Kontakte 1x USB 3.0 Standard A Stecker 1x USB 3.0 Standard A Buchse Vernickelt Umspritztes PVC Kabel Geschirmt Thermoplastisches Gehäuse Normen und Zertifizierungen USB 3.0 CE FCC RoHS WEEE Verpackungsinhalt 1x SuperSpeed USB 3.0 Aktives Verlängerungskabel, 5 m
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 19,01*
€ 26,16*
€ 5,95*
ab € 20,54*
€ 28,16*
2 Tage
11
€ 4,90*
ab € 20,68*
€ 28,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,38*
€ 34,26*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 27,42*
€ 36,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.