Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 98301071 pipeguard 10 Meterware 10W/m LSZH Heizband hfr f.Rohrbegleith.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Heizband 10W/m,Meterware LZSH pipeguard10#98301071
Heizband 10W/m,Meterware LZSH pipeguard10#98301071
Artikel-Nr.:
     986-6412940
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     98301071
EAN/GTIN:
     5703466249697
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
DEVIpipeguard LZSH ist ein halogenfreies, selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 10 W/m bei + 10°C, Abmessungen: 13,6 x 5,8 mm, Meterware
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Höhe:
5,8 mm
Breite:
13,6 mm
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Farbe:
blau
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Heizleistung:
10 W/m
Kabeltyp:
selbstbegrenzend parallel
Abschirmung:
Geflecht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
320
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 17,12*
€ 5,95*
ab € 17,48*
€ 24,07*
€ 5,46*
ab € 17,48*
€ 24,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 24,42*
Lager 986
301
€ 6,50*
ab € 27,21*
€ 36,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,74*
€ 43,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,41*
€ 43,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,27*
€ 40,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,52*
€ 38,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,42*
€ 37,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,21*
€ 32,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.