Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband rohrbegleitend 10Wm 230V 1m bl 65°C DEVIPIPEGUARD10LZSH


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Heizband 10W/m,Meterware LZSH pipeguard10#98301071
Heizband 10W/m,Meterware LZSH pipeguard10#98301071
Artikel-Nr.:
     262-D717E69
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     98301071
EAN/GTIN:
     5703466249697
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizband rohrbegleitend 10Wm 230V 1m bl 65°C DEVIPIPEGUARD10LZSH
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Breite:
13.6 mm mm
Farbe:
blau
Heizleistung:
10 W/m W/m
Höhe:
5.8 mm mm
Länge:
1 m m
Max. Haltetemperatur:
65 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, Rohrbegleitheizung, heizband devi 230v, heizband devi, heizband 230v, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
320
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 17,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,48*
€ 24,07*
€ 5,46*
ab € 17,48*
€ 24,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 24,42*
5 Tage
301
€ 6,50*
ab € 27,21*
€ 36,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,07*
€ 28,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,72*
€ 28,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,53*
€ 26,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,65*
€ 25,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,47*
€ 24,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,48*
€ 20,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.