Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband 10W/m,Meterware LZSH pipeguard10#98301071


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Heizband 10W/m,Meterware LZSH pipeguard10#98301071
Heizband 10W/m,Meterware LZSH pipeguard10#98301071
Artikel-Nr.:
     3517K-19153210
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     98301071
EAN/GTIN:
     5703466249697
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizband 10W/m,Meterware LZSH pipeguard10#98301071

DEVIpipeguard LZSH ist ein halogenfreies, selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 10 W/m bei + 10°C, Abmessungen: 13,6 x 5,8 mm, Meterware\n
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
selbstbegrenzend parallel
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
10 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Höhe:
5,8 mm
Breite:
13,6 mm
Länge:
1 m
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
320
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 17,12*
€ 5,95*
ab € 17,48*
€ 24,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,48*
€ 24,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 24,42*
4 Tage
301
€ 6,50*
ab € 27,21*
€ 36,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,18*
€ 28,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,83*
€ 28,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,61*
€ 26,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,75*
€ 25,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,56*
€ 24,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,48*
€ 20,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.