Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL IDATA-HDMI-KVM2 HDMI KVM Extender übe r Netz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-6206936
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-KVM2
EAN/GTIN:
     8054529028214
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Dieser HDMI KVM Extender überträgt HDMI-Signale bis zu 120 Meter über ein Netzwerkkabel. Die unterstützte Auflösung beträgt bis zu 1080p@60Hz. Es ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer entfernten Konsole über USB-Anschlüsse (USB-Tastatur und -Maus). Eigenschaften Verlängert das HDMI-Signal über ein einziges Netzwerkkabel auf bis zu 120 Meter Die höchste unterstützte Auflösung beträgt bis zu 1080p@60Hz LED-Anzeigen lassen den Status der Stromversorgung und des USB-Anschlusses leicht erkennen Komfortable Unterstützung der KVM-Funktion und Fernbedienung Unterstützt Netzwerk-Standard IEEE 802.3 bis zu Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Kompatibel mit STP und UTP Cat. 5/5e/6 Netzwerkkabeln Gehäuse aus Aluminiumlegierung, stabil und langlebig Unterstütztes Betriebssystem und Version Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003, Windows XP, Windows XP x64, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE Spezifikationen HDCP-Version: HDCP 1.2 Videobandbreite: ? 70 Mbps Unterstützte HDMI-Auflösung: 640*480@60Hz, 800*600@60Hz, 1024*768@60Hz, 1280*720@60Hz, 1360*768@60Hz, 1440*900@60Hz, 1400*1050@60Hz, 1680*1050@60Hz, 1920*1080@60Hz, Audio-Format: PCM (44.1 KHz, 48 KHz) Verbindungen HDMI-Anschluss: Typ A, 19-polig, Buchse LAN-Anschluss: RJ-45 USB-Anschluss: USB 2.0 Physikalische Informationen Betriebstemperatur: 0°C - 50°C Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95% (nicht kondensierend) Stromversorgung: 5V/1A x 2 Stück Leistungsaufnahme: TXVerpackungsinhalt 2x HDMI KVM Extender über Netzwerkkabel 2x Netzteile 1x USB Kabel A St. auf A St. 1m 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Mit Durchschleiffunktion:
false
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
2
Anzahl der Monitorausgänge:
3
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Textgenerator:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 147,57*
€ 179,42*
€ 6,78*
ab € 150,06*
€ 182,32*
5 Tage
20
€ 1,00*
ab € 159,60*
€ 190,07*
9 Tage
20
€ 5,00*
ab € 177,56*
€ 208,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 220,17*
€ 247,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,36*
€ 294,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,62*
€ 287,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.