Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRS11511019016 Grundprofil Eck- kanal Stahl 115x110 OT80 verkehrsweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-6178160
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS11511019016
EAN/GTIN:
     4012740992855
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Grundprofil Eckkanal 115x110 Oberteil 80mm verkehrsweiß. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Länge:
2000 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
115 mm
Nutzbarer Querschnitt:
12110 mm²
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer:
9016
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Schutzfolie:
true
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
true
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
false
Montagelochung im Boden:
true
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
true
Bauform rechteckig:
true
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
1
€ 69,00*
ab € 93,72*
€ 118,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,89*
€ 132,41*
€ 5,46*
ab € 106,80*
€ 132,81*
Frei Haus
ab € 110,68*
€ 138,28*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 144,21*
€ 178,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,47*
€ 212,3793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,86*
€ 209,2734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,14*
€ 203,6566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,22*
€ 195,4218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,21*
€ 171,6099
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 72,105* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
BRS115110A9016
ab € 19,07*
Zubehör
Tehalit
BRS1151106L9016
ab € 17,28*
Zubehör
Tehalit
BRS1151106R9016
ab € 17,19*
Zubehör
Tehalit
BRS1151109
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.