Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AE/IE-Oberteil Eckkanal 115x110 Obert.80mm BRS115110A9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40761697
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS115110A9016
EAN/GTIN:
     4012740027052
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

AE/IE-Oberteil Eckkanal 115x110 Obert.80mm BRS115110A9016

AE/IE-Oberteil Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß. Abdeckung für Außeneck oder Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
verkehrsweiß
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 26,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 29,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,67*
€ 29,61*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,38*
€ 31,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,23*
€ 33,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.