Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i113967 3-PH Schienen-Strahler fokussierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Schienenstrahler fokussierbar 30°-50°, 30W, drehbar und schwenkbar, dimmbar, 4000K 3000lm, Weiß matt
LED 3-Phasen Schienenstrahler fokussierbar 30°-50°, 30W, drehbar und schwenkbar, dimmbar, 4000K 3000lm, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     986-6172383
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i113967
EAN/GTIN:
     9009377067396
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 30W, 30°-50°, weiß matt, neutralweiß, dimmbar
Weitere Informationen:
Länge:
204 mm
Breite:
150 mm
Außendurchmesser:
98 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Systemleistung:
30 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schlagfestigkeit:
IK00
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
false
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
true
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Reflektor:
hochglänzend
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 20-40°
Effektiver Lichtstrom:
3000 lm
Weitere Suchbegriffe: bühnenscheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 94,96*
€ 94,96*
€ 8,50*
ab € 79,70*
€ 102,70*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 149,96*
€ 188,42*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113937
ab € 65,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.