Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Schienenstrahler fokussierbar 30°-50°, 30W, drehbar und schwenkbar, dimmbar, 4000K 3000lm, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Schienenstrahler fokussierbar 30°-50°, 30W, drehbar und schwenkbar, dimmbar, 4000K 3000lm, Weiß matt
LED 3-Phasen Schienenstrahler fokussierbar 30°-50°, 30W, drehbar und schwenkbar, dimmbar, 4000K 3000lm, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113967
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113967
EAN/GTIN:
     9009377067396
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

LED 3-Phasen Schienenstrahler fokussierbar 30°-50°, 30W, drehbar und schwenkbar, dimmbar, 4000K 3000lm, Weiß matt

  • Marke: ISOLED
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung, Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, TRIAC, Sinuswellen-Reduktion (ohne Störgeräusche)
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Polzahl: 3
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Material: Aluminium pulverbeschichtet / Abdeckung Kunststoff strukturiert
  • Lichtverteilung: Verstellbar
  • Lichtstrom: 3000 lm
  • Lichtstärke: 8999 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtausbeute: 100 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: >92 Ra
  • Farbe: weiß / Reflektor hochglänzend
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 9,8∕ 20,4∕ 15 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: ISO-113967
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 20-40°
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Größe: Leuchtenkopf-Ø∕ H: 9,8∕ 12 cm
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Systemleistung: 30W
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.91
  • EPREL Nr.: 805724
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Weitere Suchbegriffe: bühnenscheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 94,96*
€ 94,96*
€ 8,50*
ab € 79,60*
€ 101,45*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 150,09*
€ 187,30*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113937
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.