Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TrueForce Core LED HPL 18W/840 FR E27 4000K 3000lm (HME 80W) 75031200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Trueforce CorePro LED HPL LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 18 W E27
Philips Trueforce CorePro LED HPL LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 18 W E27
Artikel-Nr.:
     986-6148591
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     75031200
EAN/GTIN:
     8718699750312
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Die TrueForce Core LED Familie bietet den idealen Ersatz für eine Vielzahl von Entladungslampen. Jede Lampe kann direkt an 230V betrieben werden. Der Kolben jeder TrueForce Core besteht vollständig aus Glas, wie bei einer herkömmlichen Entladungslampe. Durch ihren Ausstrahlwinkel von 300° und der Schutzklasse IP65 (wasserdicht) sind sie geeignet für die Innen- und Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Durchmesser:
75 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
C
Schutzart (IP):
IP65
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
sonstige
Mit Fernbedienung:
false
Dimmbar:
false
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 17,52*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 13,01*
€ 17,55*
€ 8,50*
ab € 18,49*
€ 18,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,41*
€ 18,89*
Lager 986
28
€ 6,50*
ab € 20,55*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
29929000
ab € 22,58*
Ähnlich
Philips
29933700
ab € 22,58*
Ähnlich
Philips
29927600
ab € 23,62*
Ähnlich
Philips
29931300
ab € 22,66*
Ähnlich
Philips
75027500
ab € 10,54*
Ähnlich
Philips
75035000
ab € 18,20*
Ähnlich
Philips
75025100
ab € 11,01*
Ähnlich
Philips
75029900
ab € 12,65*
Ähnlich
Philips
75033600
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.