Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TrueForce Core LED-Lampe Weiß 3000 K 36 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TrueForce Core LED-Lampe Weiß 3000 K 36 W E27
Philips TrueForce Core LED-Lampe Weiß 3000 K 36 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91523099
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     29927600
EAN/GTIN:
     8719514299276
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Die zweite Generation der TrueForce Core LED HPL ist die Neuheit im Philips TrueForce Segment. Sie ist ein HPL/HQL Ersatz mit Betrieb am KVG/VVG oder direkt an 230V Netzspannung. Der Kolben der Lampe besteht vollständig aus mattiertem Glas und weist eine fast identische Bauform auf wie bei einer herkömmlichen HPL/HQL Entladungslampe. Durch ihren Ausstrahlwinkel von 300° und ihre Schutzklasse IP65 (wasserdicht) ist sie nicht nur ideal für die Außenbeleuchtung geeignet (bspw. Pilzleuchten oder Altstadtleuchten), sondern auch für die Innenbeleuchtung (bspw. Hallenreflektor-Leuchten).Sie bietet eine Lebensdauer von 25.000 h und einen Lichtstrom von bis zu 4.000 Lumen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
36 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
204 g
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
5500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
125 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Beleuchtungseffizienz
152 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
165 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
29929000
ab € 22,60*
Ähnlich
Philips
29933700
ab € 22,67*
Ähnlich
Philips
29931300
ab € 22,74*
Ähnlich
Philips
75027500
ab € 10,20*
Ähnlich
Philips
75031200
ab € 13,13*
Ähnlich
Philips
75035000
ab € 18,25*
Ähnlich
Philips
75025100
ab € 10,99*
Ähnlich
Philips
75029900
ab € 12,95*
Ähnlich
Philips
75033600
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.