Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Trueforce CorePro LED HPL LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 13 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Trueforce CorePro LED HPL LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 13 W E27
Philips Trueforce CorePro LED HPL LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 13 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85583938
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75027500
EAN/GTIN:
     8718699750275
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
13 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
130 g
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
2000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
153 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Lampenstrom
130 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
29929000
ab € 23,51*
Ähnlich
Philips
29933700
ab € 23,65*
Ähnlich
Philips
29927600
ab € 22,18*
Ähnlich
Philips
29931300
ab € 23,16*
Ähnlich
Philips
75031200
ab € 13,32*
Ähnlich
Philips
75035000
ab € 19,44*
Ähnlich
Philips
75025100
ab € 11,26*
Ähnlich
Philips
75029900
ab € 13,67*
Ähnlich
Philips
75033600
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.