Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX IT 7641350 Wandgehäuse 7HE m.19z-Profilschienen BxHxT:600x380x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7641.350 Rack 7U Wandmontiertes Regal Grau
Rittal 7641.350 Rack 7U Wandmontiertes Regal Grau
Rittal 7641.350 Rack 7U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     986-6147525
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7641350
EAN/GTIN:
     4028177942394
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Wandgehäuse AX IT mit 19"-Profilschienen, tiefenvariabel, 7 HE, B x H x T: 600 x 380 x 350 mm, mit Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
380 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
7
Mit Erdung:
false
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Rastermaß:
sonstige
Mit Dachblech:
false
Mit Fronttür:
true
Mit Seitenwänden:
false
Zerlegbar:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 177,83*
€ 200,33*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,65*
€ 200,35*
Frei Haus
ab € 182,31*
€ 206,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,74*
€ 206,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 268,56*
€ 300,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,43*
€ 357,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,13*
€ 353,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,56*
€ 345,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,37*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,47*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,49*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 22,04*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,31*
Zubehör
Rittal
7094130
ab € 2,85*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,66*
Zubehör
Rittal
2567200
ab € 20,60*
Zubehör
Rittal
2577100
ab € 14,61*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,28*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 24,67*
Zubehör
Rittal
2730010
ab € 134,71*
Zubehör
Rittal
2760010
ab € 145,88*
Zubehör
Rittal
7240200
ab € 72,96*
Zubehör
Rittal
7240280
ab € 170,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.