Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 2K-Mini SB-L 34470801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-6121466
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     34470801
EAN/GTIN:
     4013902642434
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, Dichtbereich 2-14mm, (1 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, rot, ohne Klemmen, zur Kennzeichnung von Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtung
Abmessungen: 89 x 43 x 38mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
43 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
38 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Farbe:
rot
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
ohne
Plombierbar:
false
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
12
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Vergießbar:
true
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,311*
€ 1,971*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,3197*
€ 2,4797*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,4621*
€ 2,7221*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,90*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,9659*
€ 3,6059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6059*
€ 4,29102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8859*
€ 3,43422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6959*
€ 3,20812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4459*
€ 2,91062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3559*
€ 2,80352
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9659*
€ 2,33942
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.