Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15887258 Herst.-Nr.: 34470801 EAN/GTIN: 4013902642434 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdose 10 Einführungen 2K-Mini SB-L Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, Dichtbereich 2-14mm, (1 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, rot, ohne Klemmen, zur Kennzeichnung von Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtung Abmessungen: 89 x 43 x 38mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungskasten | Max. Leiterquerschnitt: | 2,5 mm² | Bestückung: | ohne | Form: | rechteckig | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Montage im Erdreich: | nein | Montage unter Wasser: | nein | Einführung von hinten: | ja | Länge: | 43 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,301* | € 1,951* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,30654* | € 2,44654* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,3197* | € 2,4697* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,4521* | € 2,7021* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,55* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|