Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann DN-96200-QL DIGITUS Glasfaser Spleißbox m.Schnellverschluss ausziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-6113943
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96200-QL
EAN/GTIN:
     4016032458210
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
LWL-Spleißbox, 1HE, Schnellverschluss, leer ohne Frontblende, M20/M25 Kabeldurchführung., grau Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. - Schnellverschluss-System - Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert - Halterung für Spleißkassetten - Ausziehbares Basischassis mit ausgestanzten Pigtailfixierungen - Aufnahmen für M20/M25 Kabeldurchführungen Das robuste Leergehäuse ist die Grundlage zur Konfektion einer individuellen Spleißbox. Neben den bereits vorkonfektionierten Spleißboxen von DIGITUS® haben Sie hier die Möglichkeit die benötigten Komponenten selbst zusammenzustellen. Nutzen Sie dazu unser umfangreiches Sortiment an Frontblenden, Kupplungen und Pigtails. Unsere Produkte unterlaufen einer ständigen Qualitätskontrolle und unterliegen den gültigen internationalen Standards und Normen in der Glasfaserverkabelung. Damit garantieren wir Ihnen optimale Leistung und beste Qualität für Ihr Netzwerk. Die Frontblende kann einfach mit dem enthaltenen Montagematerial installiert werden. Das neue Schnellverschluss-System macht den Einsatz einfacher als je zuvor.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
428 mm
Tiefe:
240 mm
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
APC-Ausführung:
false
Mit Frontplatte:
false
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Weitere Suchbegriffe: digitus lwl patchpanel, lwl patchpanel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,67*
€ 30,78*
€ 6,78*
ab € 22,66*
€ 30,79*
€ 4,50*
ab € 23,00*
€ 31,05*
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 32,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 38,77*
€ 50,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96206-QL
ab € 4,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96201-QL
ab € 4,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96204-QL
ab € 4,57*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96207-QL
ab € 4,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96202-QL
ab € 4,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96205-QL
ab € 1,90*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96203-QL
ab € 4,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96208-QL
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.