Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV 25/16 PA 6 Kabelverschraubung lichtgrau 935345026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6103123
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935345026
EAN/GTIN:
     7611577129662
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
PLICA-TEC M25 (7-14) PA6 Kabelverschraubung lichtgrau Langgewinde / VE=50 Stk
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7035
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,37754*
€ 0,52754*
50
€ 5,46*
ab € 0,3782*
€ 0,5382*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3937*
€ 0,5537*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,5659*
€ 0,7659*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7659*
€ 0,91142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7459*
€ 0,88762
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7059*
€ 0,84002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6859*
€ 0,81622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6659*
€ 0,79242
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5659*
€ 0,67342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.