Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 (7-14) PA6 lgr 935345026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M25 (7-14) PA6 lgr 935345026
Artikel-Nr.:
     3517I-25887853
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935345026
EAN/GTIN:
     7611577129662
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kabelverschraubung M25 (7-14) PA6 lgr 935345026

Entdecken Sie die Zuverlässigkeit und Funktionalität der PLICA-TEC K (M) Kabelverschraubung, ideal für eine Vielzahl von Elektroinstallationen. Dieses hochwertige Produkt zeichnet sich durch seine hervorragende Wasserdichtigkeit und einfache Montage aus, was es zu einem Must-Have für Fachleute und Heimwerker macht. Mit einer IP68-Schutzart gewährleistet diese Kabelverschraubung maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit in feuchten und staubigen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,388*
€ 0,548*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,3882*
€ 0,5482*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,5243*
€ 0,7243*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.