| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6102797 Herst.-Nr.: 700802613 EAN/GTIN: 4043921665893 |
| |
|
| | |
| Adapter NTC-Temperatursensoren, für -Control Plus IP 8 und -Control Plus IP 4, mit Temperatursensor - Schutzart IP 20 - zum Direktanschluss an einen -Control Plus-Analogeingang - mit Temperatursensor - Auflösung 1° C - Auswertebereich: -25°C - 70°C - B-Wert 3435 K +/- 1% - 10 kO bei 25° C - 600 mm Anschlusslänge des Sensors Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fernschaltgerät | Montageart: | DIN-Schiene |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,77* | € 47,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,90* | € 47,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,35* | € 48,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,44* | € 53,80* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 58,04* | € 73,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|