Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV M25/PG21 (10-18) kurz PA6 ATEX schwarz Verschraubung S-TEC 935352125


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6038320
Hersteller:
     Plica GmbH
Herst.-Nr.:
     935352125
EAN/GTIN:
     7611577111063
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
PLICA-TEC M25 (12-18) EX E PA Kabelverschraubung schwarz VE=25 Stk
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
9005
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,30*
€ 67,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,3895*
€ 68,0995*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,32*
€ 81,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,94*
€ 84,96*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,96*
€ 101,1024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,21*
€ 100,2099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,38*
€ 95,6522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,41*
€ 90,9279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,94*
€ 78,4686
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.