Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung schwarz 935352125


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45887819
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935352125
EAN/GTIN:
     7611577111063
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kabelverschraubung schwarz 935352125

Die kälteschlagbeständige Kabelverschraubung für den explosionsgefährdeten Bereich. - Gerätegruppe II - Kategorie 2 und 3 - Atmosphäre G/D - Zone 1, 2, 21 und 22 Geeignet für Kabeldurchmesser 10-18
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10..18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,35*
€ 67,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,4395*
€ 67,9795*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,37*
€ 81,49*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,98*
€ 84,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,87*
€ 80,7653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,91*
€ 79,6229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,67*
€ 75,7673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,32*
€ 72,9708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,35*
€ 62,2965
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.