Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG BA-S 3/12/10 Stift Phasenschiene 3P 10qmm 12Kontakte 4TQA650200R1012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG BA-S 3/12/10 Stift Phasenschiene 3P 10qmm 12Kontakte 4TQA650200R1012
Artikel-Nr.:
     986-6014255
Herst.-Nr.:
     4TQA650200R1012
EAN/GTIN:
     5413656502005
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene
aeg phasenschiene
AEG Sammelschienen isoliert. Stiftausführung, 10mm², 3-phasig, 12x1P oder 4x3P oder 3x4P. Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Querschnitt:
10 mm²
Polzahl:
3
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
18 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,76*
€ 8,51*
89 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,92*
€ 14,43*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.