Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG FP B 4 40/030 FI-Schalter 4P 40A 30mA 4TE 4TQA565420R0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG FP B 4 40/030 FI-Schalter 4P 40A 30mA 4TE 4TQA565420R0000
Artikel-Nr.:
     986-6014121
Herst.-Nr.:
     4TQA565420R0000
EAN/GTIN:
     5411815226762
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter dienen zur Erkennung und Schutz bei Fehlerströmen. Sie gewährleisten Fehlerschutz, zusätzlichen Schutz (Personenschutz) und Schutz bei elektrisch gezündeten Bränden durch Fehlerströme gegen Erde. Die Fehlerstromschutzschalter der FP-Reihe im AEG-Portfolio werden überwiegend in Haushalts- und Gewerbeanwendungen eingesetzt. Kombiniert mit dem umfangreichen Zubehörsortiment bietet Ihnen das Portfolio alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. FI-Typen A, AI, AS, B und F. Nennströme von 25A bis 100A sowie Bemessungsfehlerströme bis 500mA (30, 300, 500 mA).
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3000 kA
Polzahl:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50/60 Hz
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
false
Kurzzeitverzögerter Typ:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 306,97*
€ 364,16*
Frei Haus
ab € 308,60*
€ 364,18*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 309,09*
€ 364,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 342,09*
€ 404,14*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,07*
€ 411,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,14*
€ 480,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,75*
€ 473,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,51*
€ 456,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,83*
€ 441,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,09*
€ 407,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.