Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FP B 4 40/030 - FI-Schalter 4P Typ B 40A, 30mA, 4TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FP B 4 40/030 - FI-Schalter 4P Typ B 40A, 30mA, 4TE
Artikel-Nr.:
     6186-565420
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4TQA565420R0000
EAN/GTIN:
     5411815654206
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
  • 230/400 V AC
  • Stromstoßfestigkeit: 3 kA
  • allstromsensitiv
  • mit Kombi-Rahmenklemmen
  • Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
44 mm
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 40a 30ma, schutzschalter, fi-schutzschalter 30ma, FI, FI/LS-Schalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, FI-Automat, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Personenschutzautomat, RCBO, RCD, SRCD, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI-Bergbau, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, RCCB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,59*
€ 363,07*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 307,72*
€ 363,08*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 343,21*
€ 402,93*
Lager 6186
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,17*
€ 410,49*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 372,78*
€ 437,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,49*
€ 488,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,90*
€ 483,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,45*
€ 461,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,98*
€ 447,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.