Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe VK 1099/700 4K IP Dome-Kamera 1099/700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe VK 1099/700 4K IP Dome-Kamera 1099/700
Artikel-Nr.:
     986-5940315
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1099/700
EAN/GTIN:
     8021156065370
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
VK 1099/700 - 4K IP Dome-Kamera: H.264 / H.265 Videokomprimierung; Auflösung: 4K (3840 x 2160) bei 25 fps; Objektiv 3,6 mm; 12 V DC oder PoE; inkl. IR-LEDs, ONVIF, V-DECT, IP66; 90 (D) x 85 mm;
Weitere Informationen:
Durchmesser:
90 mm
Höhe:
85 mm
Versorgungsspannung:
12 V
Speicherkapazität:
0 GB
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand/Decke
Spannungsart:
DC
Bildsystem:
PAL
Drahtlos:
false
Einsatzort:
universal
Übertragung:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit IR-Lampe:
true
Schutz gegen Vandalismus:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,83*
€ 523,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,96*
€ 503,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,63*
€ 487,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,77*
€ 444,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.