|  |
 |
| Artikel-Nr.: 986-5937067 Herst.-Nr.: 168000 EAN/GTIN: 4011334490906 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Modul Drehschalter,230V,mit N-Leiter.LED-Aggregat mit N-Kontakt für Drehschalter/Drehtaster. Einfaches Aufrasten und Kontaktierung über Federn ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand. Weitere Informationen:  |  | Nennstrom: | 0,17 A | Nennstromaufnahme: | 1,7 mA | Anwendung: | Schalter/Taster | Leuchtmittel: | LED | Mit Leuchtmittel: | true | Fassung: | sonstige | Farbe des Leuchtmittels: | weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 21,73* | € 29,79* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 21,89* | € 29,88* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 22,62* | € 30,67* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 23,43* | € 31,90* |  |  |  | Lager 986 | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 31,27* | € 41,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 986 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 986 |  | Versand: Lager 986 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|