|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-2188713 Herst.-Nr.: 168000 EAN/GTIN: 4011334490906 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Modul Drehschalter,230V,mit N-Leiter.LED-Aggregat mit N-Kontakt für Drehschalter/Drehtaster. Einfaches Aufrasten und Kontaktierung über Federn ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand. Nennstrom: 0,17 A, Anwendung: Schalter/Taster, Fassung: sonstige, Nennstromaufnahme: 1,7 mA, Farbe des Leuchtmittels: weiß, Leuchtmittel: LED, Nennspannung: 230 V, mit Leuchtmittel: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 168000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: led modul, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 21,73* | € 29,79* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 21,89* | € 29,88* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 22,62* | € 30,67* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 23,43* | € 31,90* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 24,99* | € 34,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|