| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5844049 Herst.-Nr.: 752191 EAN/GTIN: 3414971154391 |
| |
|
| | |
| Funk-Wandsender Rollladen von "Valena Life with Netatmo" - Zur Ansteuerung von Funk-Rollladenschaltern – einzeln, gruppenweise oder zentral. Extra-flache Ausführung, die mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt - und jederzeit versetzt - werden können. Kann auch, mittels Schrauben, auf eine Unterputzdose montiert werden. 3 V-Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Wippe und Abdeckrahmen.Ausführung: Valena Life in der Farbe Ultraweiss Weitere Informationen: | | Schaltstrom ohmsch: | 0 A | Max. Schaltleistung: | 0 W | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP41 | Stromart: | DC | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Mit LED-Anzeige: | false | Bussystem KNX: | false | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | true | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | true | Busankopplung inklusive: | false | Busmodul abnehmbar: | false | Anzahl der Eingänge: | 0 | Vor Ort-/Handbedienung: | true | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 0 | Funktion Schalten: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,77* | € 49,94* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,06* | € 59,72* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,25* | € 59,89* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 55,06* | € 72,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|