Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze PRK25C/4P-M8 Reflex Lichtschranke polarisiert 0,05-12m 10-30VDC 50134281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5801374
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Grenzreichweite: 0,05 ... 12 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10 V | 30 V
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 60 °C
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Mit Wiederanlaufsperre:
false
Vorausfallmeldung:
false
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
42,7 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Min. Reflektorabstand:
50 mm
Reaktionszeit:
0,33 ms
Analogausgang 0 V ... 10 V:
false
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang -10 V ... +10 V:
false
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
false
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
false
Mit sonstigem Analogausgang:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
false
Tastfunktion:
hellschaltend
Bemessungsschaltabstand:
10000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,75*
€ 103,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,72*
€ 107,13*
3 Tage
73
€ 15,90*
ab € 103,93*
€ 127,80*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 109,70*
€ 135,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,57*
€ 139,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,63*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,25*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,58*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,65*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,47*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,51*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,73*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,14*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 19,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.