Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK25C/4P-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK25C/4P-M8
Artikeldetailsicht 1, PRK25C/4P-M8
Artikeldetailsicht 2, PRK25C/4P-M8
Masszeichnung 1, PRK25C/4P-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50134281
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Grenzreichweite: 0,05 ... 12 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, PUR, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
42.7 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,87*
€ 103,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,08*
€ 106,94*
Lager 6682
73
€ 15,90*
ab € 103,21*
€ 127,57*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 110,25*
€ 135,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,11*
€ 138,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,26*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,52*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,63*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,58*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,53*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,50*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,99*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.