Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze ODS9L2.8/L6X-100-M12 opt.Abstands- sensor gegen Obj. 50-100mm 50137824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5801262
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 50 ... 100 mm; Geometrische Auflösung: 0,01 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: PC-Software, Bedientasten
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
18 V | 30 V
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 50 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
DC
Vorausfallmeldung:
false
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
Quader
Einstellverfahren:
Parametrierung
Breite des Sensors:
21 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
false
Abtastprinzip:
Taster
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 760,65*
€ 826,85*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,86*
€ 836,19*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 773,95*
€ 841,67*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 928,85*
€ 1.011,54*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 932,65*
€ 1.012,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,17*
€ 1.204,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,07*
€ 1.200,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,41*
€ 1.167,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,39*
€ 1.141,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,65*
€ 1.109,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,59*
Zubehör
Leuze electronic
50020502
ab € 9,61*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,38*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 471,62*
Zubehör
Leuze electronic
50128379
ab € 30,28*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 27,55*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,25*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,22*
Zubehör
Leuze electronic
50132605
ab € 47,50*
Zubehör
Leuze electronic
50132606
ab € 70,24*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,26*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
50133855
ab € 19,25*
Zubehör
Leuze electronic
50133856
ab € 26,39*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.