Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze ODS9L2.8/L6X-100-M12 opt.Abstands- sensor gegen Obj. 50-100mm 50137824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0760428
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt, Lichtquelle: Laser, rot, Lichtfleckgro?e: 1 mm, Messbereich: 50 ... 100 mm, Geometrische Auflosung: 0,01 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 2 St., Schnittstelle: IO-Link, Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90?, Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm, Bedienelemente: PC-Software, Bedientasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,84*
€ 826,25*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 768,65*
€ 831,51*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 933,25*
€ 994,05*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 934,13*
€ 994,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.010,78*
€ 1.077,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,51*
€ 989,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,12*
€ 981,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,41*
€ 951,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,91*
€ 936,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,65*
€ 914,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,56*
Zubehör
Leuze electronic
50020502
ab € 9,56*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,47*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 474,62*
Zubehör
Leuze electronic
50128379
ab € 31,51*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 27,52*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132605
ab € 47,55*
Zubehör
Leuze electronic
50132606
ab € 73,26*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,62*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,76*
Zubehör
Leuze electronic
50133855
ab € 20,12*
Zubehör
Leuze electronic
50133856
ab € 27,33*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 20,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.