Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor - ODS9L2.8/L6X-100-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ODS9L2.8/L6X-100-M12
Artikeldetailsicht 1, ODS9L2.8/L6X-100-M12
Artikeldetailsicht 2, ODS9L2.8/L6X-100-M12
Artikeldetailsicht 3, ODS9L2.8/L6X-100-M12
Masszeichnung 1, ODS9L2.8/L6X-100-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50137824
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137824
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Tastsystem: gegen Objekt
Lichtquelle: Laser, rot
Lichtfleckgröße: 1 mm
Messbereich: 50 ... 100 mm
Geometrische Auflösung: 0,01 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°
Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm
Bedienelemente: PC-Software, Bedientasten

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
50 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,22*
€ 829,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 774,14*
€ 834,51*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 933,66*
€ 996,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 934,48*
€ 997,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.015,26*
€ 1.080,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,82*
€ 1.186,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,83*
€ 1.158,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,59*
€ 1.134,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,79*
€ 1.118,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,66*
€ 1.111,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,55*
Zubehör
Leuze electronic
50020502
ab € 9,55*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,52*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 474,21*
Zubehör
Leuze electronic
50128379
ab € 31,67*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 27,71*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132605
ab € 47,80*
Zubehör
Leuze electronic
50132606
ab € 72,87*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50133855
ab € 19,96*
Zubehör
Leuze electronic
50133856
ab € 27,40*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.