| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5759567 Herst.-Nr.: 660334 EAN/GTIN: 4043544691545 |
| |
|
| | |
| Endeinspeiser mit Polarität links, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 52 x 38 mm Gewicht: 0.128 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Art des Zubehörs: | End-Einspeisung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,77* | € 27,73* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,89* | € 27,85* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,42* | € 28,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,16* | € 30,86* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 29,73* | € 40,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|