Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable 7211440 Schaltschrank- Wasserwaage 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5756684
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     102033
EAN/GTIN:
     8014212020215
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Magnetisch:
false
Anzahl der Libellen:
2
Elektronisch:
false
Mit Laser:
false
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage kunststoff, wasserwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,65*
€ 20,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,82*
€ 21,12*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,66*
€ 22,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,23*
€ 23,14*
€ 3,90*
ab € 16,73*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.