| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6095685 Herst.-Nr.: 7211440 EAN/GTIN: 8014212020215 |
| |
|
| | |
| aus schlagfestem Kunststoff Breite: 60 mm, Elektronisch: false, Justierbar: false, Länge: 250 mm, Anzahl der Libellen: 2, Werkstoff: Kunststoff, Magnetisch: false, mit Laser: false, Anzahl der Grifflöcher: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | 7211440 | Ident Code: | 102033 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,62* | € 20,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,78* | € 21,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,59* | € 22,29* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 16,21* | € 23,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,71* | € 23,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|