Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank-Wasserwaage 250mm 7211440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-23768207
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     102033
EAN/GTIN:
     8014212020215
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen

Schaltschrank-Wasserwaage 250mm 7211440

aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
60 mm
Anzahl der Libellen:
2
Justierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Magnetisch:
nein
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage kunststoff, wasserwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,65*
€ 20,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,82*
€ 21,12*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,66*
€ 22,27*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,23*
€ 23,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,73*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.