Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ECM310D Energiezähler 3phasig direkt 125A 6M MBUS MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler 3phasig direkt 125A, 6M,MBUS ECM310D
Energiezähler 3phasig direkt 125A, 6M,MBUS ECM310D
Artikel-Nr.:
     986-5746901
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ECM310D
EAN/GTIN:
     3250612231331
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. 2 Tarifzählungen über 230 V AC oder Mbus ansteuerbar. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten können über Mbus auf die aktuellen Summen-Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) zugegriffen werden. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
125 A
Maximalstrom (Imax):
125 A
Frequenz:
45 Hz | 65 Hz
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
true
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
optisch
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
9
Nennspannung (Un) N-L:
92 V | 276 V
Nennspannung (Un) L-L:
160 V | 480 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 303,40*
€ 349,40*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 337,14*
€ 386,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 337,32*
€ 386,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,57*
€ 389,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 384,81*
€ 441,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,36*
€ 525,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,28*
€ 516,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,54*
€ 495,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,99*
€ 484,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,81*
€ 457,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.