Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 310192 KEOR SP 2000VA Standgerät Line Interactive USV 6IEC Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand Keor ASI SP 2000 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SP 2000 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SP 2000 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SP 2000 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SP 2000 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SP 2000 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SP 2000 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     986-5710680
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     310192
EAN/GTIN:
     3414971232099
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil
USV Keor SP, Standgerät, Ein/Ausgang 230VAC/50Hz, adaptierte Sinusspannung am Ausgang Schnittstelle USB, Ausgang Schuko/IEC, *shutdownfähig, Lieferumfang: USV mit Batterien, Anleitung, Software kostenlos downloadbar, Anschlusskabel Anwendungen : Bürobereich, EDV, Homeoffice uvm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,8 kg
Höhe:
173 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
380 mm
Ausgangswirkleistung:
1200 W
Ausgangsspannung:
207 V | 253 V
Eingangsspannung:
170 V | 280 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Gesamteffizienz:
97 %
Primärfrequenz:
45 Hz | 65 Hz
Sekundärfrequenz:
49 Hz | 61 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 345,11*
€ 394,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 365,20*
€ 412,50*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 430,52*
€ 476,81*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 461,45*
€ 512,41*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,41*
€ 609,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,16*
€ 607,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,83*
€ 579,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,57*
€ 569,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,45*
€ 549,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.