Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC E3SUPS15KHB Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:3 UPS High Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
Artikel-Nr.:
     986-5689885
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     E3SUPS15KHB
EAN/GTIN:
     0731304340751
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Hocheffiziente dreiphasige USV mit modernsten Funktionen, herausragenden Spezifikationen und robuster Elektrik – für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 15 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen. Diese USV wurde für interne Batterien konzipiert, wird jedoch ohne Batterien geliefert. So kann sie mit den entsprechenden Batteriemodulen leicht für verschiedene Autonomiezeiten angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 kg
Höhe:
1400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
907 mm
Ausgangswirkleistung:
15000 W
Ausgangsspannung:
380 V | 415 V
Eingangsspannung:
380 V | 415 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Gesamteffizienz:
95 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
true
Anzahl der Primärphasen:
3
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Netzwerkmanagementfähig:
true
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Ausgangsscheinleistung:
15000 VA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.584,23*
€ 4.738,89*
Frei Haus
ab € 4.576,92*
€ 4.739,80*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.631,14*
€ 4.786,51*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 4.660,87*
€ 4.816,68*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5.758,63*
€ 5.931,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.931,03*
€ 7.057,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.894,66*
€ 7.014,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.795,70*
€ 6.896,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.761,17*
€ 6.855,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.758,63*
€ 6.852,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9547
ab € 274,30*
Zubehör
APC
E3SBT4
ab € 867,15*
Zubehör
APC
E3SBTH4
ab € 1.055,10*
Zubehör
APC
E3SOPT003
ab € 55,87*
Zubehör
APC
E3SXR6
ab € 2.203,04*
Zubehör
APC
E3SOPT007
ab € 851,64*
Zubehör
APC
GVSBTH4LL
ab € 1.870,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.