| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5635625 Herst.-Nr.: 8169150 EAN/GTIN: 4003468850244 |
| |
|
| | |
| Digitaler Uhrenthermostat mit Wochenprogramm, mit externer Schaltbox, Bedienung per App, Direkte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen App und RAMSES BLE, keine Kommunikation über das Internet, Einstellungen bequem per App mit intuitiver Bedienung vom Smartphone oder Tablet aus, Erhöhter Bedienkomfort, kein Display am Gerät, veränderbare Grundprogramme, Programmierbare Schaltzeiten, Optimierungsfunktion, Frostschutz Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Schutzart (IP): | IP20 | EF011959: | 1 | Uhrentyp: | Wochenuhr | Kontaktausführung: | Wechsler (NO/NC) | EF010595: | IV | Art der Spannungsversorgung: | 230 V | EF005669: | sonstige | EF006254: | Bimetall | EF020684: | digital |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bimetallschalter, Bimetallthermoschalter, Bimetallthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat theben, uhrenthermostat |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,88* | € 146,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,12* | € 148,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,78* | € 153,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,49* | € 155,96* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 165,36* | € 203,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|