| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4003468850244 Herst.-Nr.: 8169150 EAN/GTIN: 4003468850244 |
| |
|
| | |
| Digitaler Uhrenthermostat mit Wochenprogramm, mit externer Schaltbox, Bedienung per App, Direkte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen App und RAMSES BLE, keine Kommunikation über das Internet, Einstellungen bequem per App mit intuitiver Bedienung vom Smartphone oder Tablet aus, Erhöhter Bedienkomfort, kein Display am Gerät, veränderbare Grundprogramme, Programmierbare Schaltzeiten, Optimierungsfunktion, Frostschutz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Farbe: | cremeweiß | Differenz verstellbar: | Ja | Differenzwert: | 0,2 Kelvin | Höhe: | 89 Millimeter | Anschluss: | drei-/vieradrig | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bimetallschalter, Bimetallthermoschalter, Bimetallthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat theben, uhrenthermostat, RAMSES 816 BLE, RAMSES816BLE, 8169150, Raumthermostat/Uhrenthermostat, Digital-Uhrenthermostat, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,10* | € 148,07* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 119,99* | € 149,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,67* | € 154,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,21* | € 157,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,14* | € 161,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|